OBO BETTERMANN - REHAU - Oberteil für LK4H Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol lichtgrau RAL 7035

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6132580
Für Kanalbreite - 25 mm
Länge - 2000 mm
Halogenfrei - Ja
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196719365
Sonepar Artikelnummer
120660713
Hersteller Artikelnummer
6132580
Hersteller Typ
HFVDK OT25 LGR
Hersteller Artikel Nr.:
6132580
Für Kanalbreite:
25 mm
Länge:
2000 mm
Halogenfrei:
Ja
Farbe:
grau
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.080 kg
Kanaloberteil für den Ersatzbedarf.


