OBO BETTERMANN - REHAU - Oberteil für LK4H Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol lichtgrau RAL 7035

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6132582
Für Kanalbreite - 60 mm
Länge - 2000 mm
Halogenfrei - Ja
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196728602
Sonepar Artikelnummer
120660719
Hersteller Artikelnummer
6132582
Hersteller Typ
HFVDK OT60 LGR
Hersteller Artikel Nr.:
6132582
Für Kanalbreite:
60 mm
Länge:
2000 mm
Halogenfrei:
Ja
Farbe:
grau
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.200 kg
Kanaloberteil für den Ersatzbedarf.


