OBO BETTERMANN - REHAU - Oberteil für LK4H Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol lichtgrau RAL 7035

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6132586
Für Kanalbreite - 100 mm
Länge - 2000 mm
Halogenfrei - Ja
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196719389
Sonepar Artikelnummer
120660727
Hersteller Artikelnummer
6132586
Hersteller Typ
HFVDK OT100 LGR
Hersteller Artikel Nr.:
6132586
Für Kanalbreite:
100 mm
Länge:
2000 mm
Halogenfrei:
Ja
Farbe:
grau
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.300 kg
Kanaloberteil für den Ersatzbedarf.


