OBO BETTERMANN - REHAU - Oberteil METRA 100 7030 Polyvinylchlorid steingrau RAL 7030

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6132530
Für Kanalbreite - 100 mm
Länge - 2000 mm
Halogenfrei - Nein
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196718849
Sonepar Artikelnummer
120660717
Hersteller Artikelnummer
6132530
Hersteller Typ
VDK OT100 SGR
Hersteller Artikel Nr.:
6132530
Für Kanalbreite:
100 mm
Länge:
2000 mm
Halogenfrei:
Nein
Farbe:
grau
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.336 kg
Oberteil für den Verdrahtungskanal METRA.


