OBO BETTERMANN - REHAU - Oberteil METRA 25 7030 2000x20x25 Polyvinylchlorid steingrau RAL 7030

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6132522
Für Kanalbreite - 25 mm
Länge - 2000 mm
Halogenfrei - Nein
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196718801
Sonepar Artikelnummer
120660193
Hersteller Artikelnummer
6132522
Hersteller Typ
VDK OT25 SGR
Hersteller Artikel Nr.:
6132522
Für Kanalbreite:
25 mm
Länge:
2000 mm
Halogenfrei:
Nein
Farbe:
grau
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.057 kg
Oberteil für den Verdrahtungskanal METRA.


