OBO BETTERMANN - REHAU - Oberteil METRA 40 7030 Polyvinylchlorid steingrau RAL 7030

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6132524
Für Kanalbreite - 40 mm
Länge - 2000 mm
Halogenfrei - Nein
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196718818
Sonepar Artikelnummer
120660714
Hersteller Artikelnummer
6132524
Hersteller Typ
VDK OT40 SGR
Hersteller Artikel Nr.:
6132524
Für Kanalbreite:
40 mm
Länge:
2000 mm
Halogenfrei:
Nein
Farbe:
grau
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.117 kg
Oberteil für den Verdrahtungskanal METRA.


