OBO BETTERMANN - REHAU - Oberteil METRA 60 7030 Polyvinylchlorid steingrau RAL 7030

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6132526
Für Kanalbreite - 60 mm
Länge - 2000 mm
Halogenfrei - Nein
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196718825
Sonepar Artikelnummer
120660715
Hersteller Artikelnummer
6132526
Hersteller Typ
VDK OT60 SGR
Hersteller Artikel Nr.:
6132526
Für Kanalbreite:
60 mm
Länge:
2000 mm
Halogenfrei:
Nein
Farbe:
grau
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.201 kg
Oberteil für den Verdrahtungskanal METRA.


