OBO BETTERMANN - REHAU - Oberteil METRA 80 7030 Polyvinylchlorid steingrau RAL 7030

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6132528
Für Kanalbreite - 90 mm
Länge - 2000 mm
Halogenfrei - Nein
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196718832
Sonepar Artikelnummer
120660716
Hersteller Artikelnummer
6132528
Hersteller Typ
VDK OT80 SGR
Hersteller Artikel Nr.:
6132528
Für Kanalbreite:
90 mm
Länge:
2000 mm
Halogenfrei:
Nein
Farbe:
grau
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.258 kg
Oberteil für den Verdrahtungskanal METRA.


