OBO BETTERMANN - REHAU - Oberteil RAUDUO Sockell. 40x105 9001 Polyvinylchlorid cremeweiß RAL 9001

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6132161
Höhe - 40 mm
Tiefe - 105.3 mm
Länge - 2000 mm
Mit Teppichleiste - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
24 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196727582
Sonepar Artikelnummer
120660252
Hersteller Artikelnummer
6132161
Hersteller Typ
RD OT40105 CWS
Hersteller Artikel Nr.:
6132161
Höhe:
40 mm
Tiefe:
105.3 mm
Länge:
2000 mm
Mit Teppichleiste:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Dichtlippe Oberteil:
ohne
Mit Schutzfolie:
Nein
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
Nein
RAL-Nummer:
9001
Dekor:
ohne
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.463 kg


