OBO BETTERMANN - REHAU - Oberteil RAUDUO Sockell 40x105 DL 9010 Polyvinylchlorid reinweiß RAL 9010

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6132264
Höhe - 40 mm
Tiefe - 118 mm
Länge - 2000 mm
Mit Teppichleiste - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
24 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196720835
Sonepar Artikelnummer
120660267
Hersteller Artikelnummer
6132264
Hersteller Typ
RDL OT40105 RWS
Hersteller Artikel Nr.:
6132264
Höhe:
40 mm
Tiefe:
118 mm
Länge:
2000 mm
Mit Teppichleiste:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Dichtlippe Oberteil:
Wand/Boden
Mit Schutzfolie:
Nein
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
Nein
RAL-Nummer:
9010
Dekor:
ohne
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.423 kg


