OBO BETTERMANN - REHAU - Oberteil SIGNA BASE 80 9010 2000x79x14 Polyvinylchlorid reinweiß RAL 9010

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6132736
Breite - 79.4 mm
Länge - 2000 mm
Ausführung - sonstige
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
60 Meter
Standardartikel
EAN
4012196717873
Sonepar Artikelnummer
120660763
Hersteller Artikelnummer
6132736
Hersteller Typ
BRK 700802 RWS
Hersteller Artikel Nr.:
6132736
Breite:
79.4 mm
Länge:
2000 mm
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Montageart der Oberteile:
innenliegend
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
Nein
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
9010
Mit Schutzfolie:
Ja
Einsatztemperatur:
-5 .. 60 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.249 kg


