OBO BETTERMANN - REHAU - Oberteil SIGNA BASE 80 mm 7035 Polyvinylchlorid lichtgrau RAL 7035

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6132737
Breite - 79.4 mm
Länge - 2000 mm
Ausführung - sonstige
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
60 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196717880
Sonepar Artikelnummer
120660107
Hersteller Artikelnummer
6132737
Hersteller Typ
BRK 700802 LGR
Hersteller Artikel Nr.:
6132737
Breite:
79.4 mm
Länge:
2000 mm
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Montageart der Oberteile:
innenliegend
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
Nein
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
7035
Mit Schutzfolie:
Ja
Einsatztemperatur:
-5 .. 60 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.249 kg


