OBO BETTERMANN - REHAU - Oberteil SIGNA STYLE 80 eloxiert 14x80x2000 Aluminium eloxiert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6133267
Breite - 79 mm
Länge - 2000 mm
Ausführung - glatt
Werkstoff - Aluminium
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196735327
Sonepar Artikelnummer
120660903
Hersteller Artikelnummer
6133267
Hersteller Typ
BRA OT80 EL
Hersteller Artikel Nr.:
6133267
Breite:
79 mm
Länge:
2000 mm
Ausführung:
glatt
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
Aluminium
Montageart der Oberteile:
innenliegend
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Oberflächenschutz:
anodisiert/eloxiert
Mit Schutzfolie:
Ja
Einsatztemperatur:
-5 .. 60 °C
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
76042990
Gewicht:
0.393 kg


