OBO BETTERMANN - REHAU - Oberteil SIGNA STYLE für Außeneck el 14x80x200 Aluminium eloxiert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6133266
Anwendung - Außeneck
Montageart der Oberteile - innenliegend
Breite - 79 mm
Werkstoff - rostfreier Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196735310
Sonepar Artikelnummer
120660902
Hersteller Artikelnummer
6133266
Hersteller Typ
BRA OT80AE EL
Hersteller Artikel Nr.:
6133266
Anwendung:
Außeneck
Montageart der Oberteile:
innenliegend
Breite:
79 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
anodisiert/eloxiert
Farbe:
Aluminium
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
RAL-Nummer:
9006
Mit Schutzfolie:
Ja
Schutzart (IP):
IP30
Schlagfestigkeit:
IK07
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76042990
Gewicht:
0.155 kg


