OBO BETTERMANN - REHAU - Oberteil SIGNA STYLE für Flachwinkel el 14x80x280 Aluminium eloxiert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6133268
Breite - 79 mm
Montageart - innenliegend
Ausführung - glatt
Oberflächenschutz - anodisiert/eloxiert
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196735334
Sonepar Artikelnummer
120660904
Hersteller Artikelnummer
6133268
Hersteller Typ
BRA OT80FW EL
Hersteller Artikel Nr.:
6133268
Breite:
79 mm
Montageart:
innenliegend
Ausführung:
glatt
Oberflächenschutz:
anodisiert/eloxiert
Farbe:
Aluminium
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
RAL-Nummer:
9006
Mit Schutzfolie:
Ja
Schutzart (IP):
IP30
Schlagfestigkeit:
IK07
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76109090
Gewicht:
0.189 kg


