OBO BETTERMANN - REHAU - Oberteil SIGNO BK 80 9010 Polyvinylchlorid reinweiß 9010

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6132814
Breite - 15 mm
Länge - 2000 mm
Ausführung - glatt
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
60 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196722785
Sonepar Artikelnummer
120660811
Hersteller Artikelnummer
6132814
Hersteller Typ
BK 700802 RWS
Hersteller Artikel Nr.:
6132814
Breite:
15 mm
Länge:
2000 mm
Ausführung:
glatt
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Montageart der Oberteile:
innenliegend
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
9010
Mit Schutzfolie:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.285 kg


