OBO BETTERMANN - REHAU - Oberteil SIGNO BS 80 9010 7x78x2000 Stahl reinweiß RAL 9010

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6133191
Breite - 78 mm
Länge - 2000 mm
Ausführung - glatt
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196726912
Sonepar Artikelnummer
120660866
Hersteller Artikelnummer
6133191
Hersteller Typ
BKS 80OT RWS
Hersteller Artikel Nr.:
6133191
Breite:
78 mm
Länge:
2000 mm
Ausführung:
glatt
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
weiß
Montageart der Oberteile:
innenliegend
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
9010
Mit Schutzfolie:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.670 kg


