OBO BETTERMANN - REHAU - Seitenabschluss Geräteträger SL 9001 rechts + links Polyvinylchlorid cremeweiß RAL 9001

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6132197
Farbe - weiß
Länge - 4 mm
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - Polyvinylchlorid (PVC)
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196726424
Sonepar Artikelnummer
120660219
Hersteller Artikelnummer
6132197
Hersteller Typ
SL GTSA2050 CWS
Hersteller Artikel Nr.:
6132197
Farbe:
weiß
Länge:
4 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
Nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
9001
Mit Schutzfolie:
Nein
Schutzart (IP):
IP40
Schlagfestigkeit:
IK06
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.008 kg


