OBO BETTERMANN - REHAU - Seitenabschluss Geräteträger SL 9010 rechts + links Polyvinylchlorid reinweiß RAL 9010

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6132234
Farbe - weiß
Länge - 4 mm
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - Polyvinylchlorid (PVC)
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196726448
Sonepar Artikelnummer
120660201
Hersteller Artikelnummer
6132234
Hersteller Typ
SL GTSA2050 RWS
Hersteller Artikel Nr.:
6132234
Farbe:
weiß
Länge:
4 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
Nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
9010
Mit Schutzfolie:
Nein
Schutzart (IP):
IP40
Schlagfestigkeit:
IK06
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.003 kg


