OBO BETTERMANN - REHAU - Sockelleistenkanal RAUDUO Unterteil 2000x105x40 Polyvinylchlorid natur

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6132205
Höhe - 38 mm
Länge - 2000 mm
Mit Teppichleiste - Nein
Halogenfrei - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
24 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196719235
Sonepar Artikelnummer
120660200
Hersteller Artikelnummer
6132205
Hersteller Typ
RD 40105 NATUR
Hersteller Artikel Nr.:
6132205
Höhe:
38 mm
Länge:
2000 mm
Mit Teppichleiste:
Nein
Halogenfrei:
Nein
Farbe Oberteil:
sonstige
Anzahl der Trennwände:
1
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.740 kg


