OBO BETTERMANN - REHAU - Sockelleistenkanal SL Set 20x50 9010 Polyvinylchlorid reinweiß RAL 9010

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6132193
Höhe - 20 mm
Tiefe - 50 mm
Länge - 2000 mm
Mit Teppichleiste - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
42 Meter
Standardartikel
EAN
4012196726639
Sonepar Artikelnummer
120660244
Hersteller Artikelnummer
6132193
Hersteller Typ
SL 2050 RWS
Hersteller Artikel Nr.:
6132193
Höhe:
20 mm
Tiefe:
50 mm
Länge:
2000 mm
Mit Teppichleiste:
Nein
Halogenfrei:
Nein
Farbe Oberteil:
weiß
Anzahl der Trennwände:
1
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
RAL-Nummer:
9010
Dekor:
ohne
Dichtlippe Oberteil:
ohne
Mit Schutzfolie:
Nein
Schutzart (IP):
IP40
Nutzbarer Querschnitt:
580 mm²
Schlagfestigkeit:
IK06
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.351 kg


