OBO BETTERMANN - REHAU - Sockelleistenkanal SL Set 20x70 9010 Polyvinylchlorid reinweiß RAL 9010

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6132267
Höhe - 20 mm
Tiefe - 70 mm
Länge - 2000 mm
Mit Teppichleiste - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
28 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196727599
Sonepar Artikelnummer
120660246
Hersteller Artikelnummer
6132267
Hersteller Typ
SL 2070 RWS
Hersteller Artikel Nr.:
6132267
Höhe:
20 mm
Tiefe:
70 mm
Länge:
2000 mm
Mit Teppichleiste:
Nein
Halogenfrei:
Nein
Farbe Oberteil:
weiß
Anzahl der Trennwände:
2
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
RAL-Nummer:
9010
Dekor:
ohne
Dichtlippe Oberteil:
ohne
Mit Schutzfolie:
Nein
Schutzart (IP):
IP40
Nutzbarer Querschnitt:
820 mm²
Schlagfestigkeit:
IK06
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.480 kg


