OBO BETTERMANN - REHAU - Steckdose SIGNA IN 2-fach RAL7016 140x82x71 anthrazitgrau RAL 7016

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6121016
Ausführung - Schutzkontaktsteckdose CEE 7/3 (Typ F)
Anzahl der Steckdosen - 2
Anschlussart - Steckklemme
Farbe - anthrazit
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196734412
Sonepar Artikelnummer
120708090
Hersteller Artikelnummer
6121016
Hersteller Typ
BRK 2STD AGR
Hersteller Artikel Nr.:
6121016
Ausführung:
Schutzkontaktsteckdose CEE 7/3 (Typ F)
Anzahl der Steckdosen:
2
Anschlussart:
Steckklemme
Farbe:
anthrazit
Montageart:
Geräteeinbaukanal
Befestigungsart:
sonstige
Nennstrom:
16 A
Aufdruck/Kennzeichnung:
ohne
Mit Klappdeckel:
Nein
Textfeld/Beschriftungsfläche:
Nein
RAL-Nummer (ähnlich):
7016
Transparent:
Nein
Abschließbar:
Nein
Auswurfmechanismus:
Nein
Isolierter Einbau:
Ja
Mit Funktionsbeleuchtung:
Nein
Mit Orientierungslicht:
Nein
Überspannungsschutz:
Nein
Fehlerstromschutz:
Nein
Mit Feinsicherung:
Nein
Sonderstromversorgung:
ohne
Halogenfrei:
Ja
Mit Ein-/Ausschalter:
Nein
Verdrehter Zentraleinsatz:
Nein
Nennspannung:
250 V
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Gerätebreite:
140 mm
Gerätehöhe:
82 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.202 kg


