Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OBO BETTERMANN - REHAU - Stoßstellenabdeckung SIGNA BASE 70x110 9010 Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol reinweiß RAL 9010

OBO BETTERMANN - REHAU
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6132788

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - Polycarbonat (PC)/ABS

  • Halogenfrei - Ja

  • Farbe - weiß

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012196722655

Sonepar Artikelnummer

120660779

Hersteller Artikelnummer

6132788

Hersteller Typ

BRK SSA70110 RWS

Hersteller Artikel Nr.:

6132788

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polycarbonat (PC)/ABS

Halogenfrei:

Ja

Farbe:

weiß

RAL-Nummer:

9010

Schutzart (IP):

IP40

Schlagfestigkeit:

IK07

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.027 kg

Stoßstellenabdeckung zur Verbindung des Geräteeinbaukanals Signa Base.