Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OBO BETTERMANN - REHAU - Stoßstellenabdeckung SIGNA BASE 70x130 7035 Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol lichtgrau RAL 7035

OBO BETTERMANN - REHAU
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6132792

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - Polycarbonat (PC)/ABS

  • Halogenfrei - Ja

  • Farbe - grau

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012196722686

Sonepar Artikelnummer

120660822

Hersteller Artikelnummer

6132792

Hersteller Typ

BRK SSA70130 LGR

Hersteller Artikel Nr.:

6132792

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polycarbonat (PC)/ABS

Halogenfrei:

Ja

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Schutzart (IP):

IP40

Schlagfestigkeit:

IK07

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.029 kg

Stoßstellenabdeckung zur Verbindung des Geräteeinbaukanals Signa Base.