OBO BETTERMANN - REHAU - Stoßstellenabdeckung SIGNA BASE 70x170 9010 Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol reinweiß RAL 9010

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6132795
Geeignet für Geräteeinbaukanalbreite - 170 mm
Geeignet für Geräteeinbaukanaltiefe - 70 mm
Bauform - sonstige
Ausführung - symmetrisch
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196722709
Sonepar Artikelnummer
120660781
Hersteller Artikelnummer
6132795
Hersteller Typ
BRK SSA70170 RWS
Hersteller Artikel Nr.:
6132795
Geeignet für Geräteeinbaukanalbreite:
170 mm
Geeignet für Geräteeinbaukanaltiefe:
70 mm
Bauform:
sonstige
Ausführung:
symmetrisch
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polycarbonat (PC)/ABS
Halogenfrei:
Ja
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9010
Mit Potentialausgleich:
Nein
Schutzart (IP):
IP40
Schlagfestigkeit:
IK07
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.032 kg


