OBO BETTERMANN - REHAU - Trennwand AXIS MAXI H60 Polyvinylchlorid

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6131089
Befestigungsart - aufrastbar
Länge - 2000 mm
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - Polyvinylchlorid (PVC)
Verpackung und Lieferbedingungen
80 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196722945
Sonepar Artikelnummer
120660426
Hersteller Artikelnummer
6131089
Hersteller Typ
AX TW H60
Hersteller Artikel Nr.:
6131089
Befestigungsart:
aufrastbar
Länge:
2000 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
Ja
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.183 kg


