OBO BETTERMANN - REHAU - Trennwand SIGNA BASE 9010 Polyvinylchlorid reinweiß RAL 9010

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6133610
Ausführung - 1-fach
Geeignet für Kanaltiefe - 70 mm
Befestigungsart - aufrastbar
Länge - 2000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
40 Meter
Standardartikel
EAN
4012196736300
Sonepar Artikelnummer
120660159
Hersteller Artikelnummer
6133610
Hersteller Typ
BRK TW
Hersteller Artikel Nr.:
6133610
Ausführung:
1-fach
Geeignet für Kanaltiefe:
70 mm
Befestigungsart:
aufrastbar
Länge:
2000 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
Nein
Einsatztemperatur:
-5 .. 60 °C
RAL-Nummer:
9010
Farbe:
weiß
Schlagfestigkeit:
IK07
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.214 kg


