OBO BETTERMANN - REHAU - Trennwand SIGNA STYLE Stahlblech 38x44x1000 Stahl bandverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6133178
Ausführung - 1-fach
Geeignet für Kanaltiefe - 70 mm
Befestigungsart - aufrastbar
Länge - 1000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196725694
Sonepar Artikelnummer
120660860
Hersteller Artikelnummer
6133178
Hersteller Typ
BKS TW
Hersteller Artikel Nr.:
6133178
Ausführung:
1-fach
Geeignet für Kanaltiefe:
70 mm
Befestigungsart:
aufrastbar
Länge:
1000 mm
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Einsatztemperatur:
-5 .. 60 °C
Farbe:
Zink
Schlagfestigkeit:
IK07
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.651 kg


