Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OBO BETTERMANN - REHAU - Übergangsstück RAUTRIGO 35x35 SL 20x50 9010 Polyvinylchlorid reinweiß RAL 9010

OBO BETTERMANN - REHAU
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6131185

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Halogenfrei - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012196723317

Sonepar Artikelnummer

120660403

Hersteller Artikelnummer

6131185

Hersteller Typ

TRI C 35-50 RWS

Hersteller Artikel Nr.:

6131185

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Halogenfrei:

Nein

RAL-Nummer:

9010

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

39259020

Gewicht:

0.018 kg

Übergangsstück für den Übergang von Eckkanal 35 auf Sockelleistenkanal SL 20/50.