OBO BETTERMANN - REHAU - Verdrahtungskanal halogenfrei Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol lichtgrau RAL 7035

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6132540
Werkstoff - Polycarbonat (PC)/ABS
Höhe - 30 mm
Breite - 30 mm
Länge - 2000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196718856
Sonepar Artikelnummer
120661078
Hersteller Artikelnummer
6132540
Hersteller Typ
HFVDK3030
Hersteller Artikel Nr.:
6132540
Werkstoff:
Polycarbonat (PC)/ABS
Höhe:
30 mm
Breite:
30 mm
Länge:
2000 mm
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Befestigungsart:
Bodenlochung
Farbe:
grau
Schlitzabstand:
5.5 mm
Schlitzbreite:
4.5 mm
Halogenfrei:
Ja
Selbstverlöschend:
Ja
Flexibel:
Nein
Nutzbarer Querschnitt:
631 mm²
Mit Oberteil:
Ja
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.180 kg


