OBO BETTERMANN - REHAU - Verdrahtungskanal HF DIN Set 75x37,5 7035 Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol lichtgrau RAL 7035

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6132480
Werkstoff - Polycarbonat (PC)/ABS
Höhe - 75 mm
Breite - 38 mm
Länge - 2000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196718597
Sonepar Artikelnummer
120661118
Hersteller Artikelnummer
6132480
Hersteller Typ
HFVK 7537 LGR
Hersteller Artikel Nr.:
6132480
Werkstoff:
Polycarbonat (PC)/ABS
Höhe:
75 mm
Breite:
38 mm
Länge:
2000 mm
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Befestigungsart:
Bodenlochung
Farbe:
grau
Durchmesser:
0 mm
Schlitzabstand:
7.5 mm
Schlitzbreite:
5 mm
Halogenfrei:
Ja
Selbstverlöschend:
Ja
Flexibel:
Nein
Nutzbarer Querschnitt:
2107 mm²
Mit Oberteil:
Ja
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.500 kg


