OBO BETTERMANN - REHAU - Verdrahtungskanal METRA Set 40x60 7030 Polyvinylchlorid steingrau RAL 7030

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6132494
Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)
Höhe - 40 mm
Breite - 60 mm
Länge - 2000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196718665
Sonepar Artikelnummer
120660289
Hersteller Artikelnummer
6132494
Hersteller Typ
VDK 4060 SGR
Hersteller Artikel Nr.:
6132494
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Höhe:
40 mm
Breite:
60 mm
Länge:
2000 mm
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Befestigungsart:
Bodenlochung
Farbe:
grau
Durchmesser:
0 mm
Schlitzabstand:
5.5 mm
Schlitzbreite:
4.5 mm
Halogenfrei:
Nein
Selbstverlöschend:
Ja
Flexibel:
Nein
Nutzbarer Querschnitt:
1950 mm²
Mit Oberteil:
Ja
RAL-Nummer:
7030
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.460 kg


