OBO BETTERMANN - REHAU - Verdrahtungskanal METRA Set 60x30 7030 Polyvinylchlorid steingrau RAL 7030

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6132498
Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)
Höhe - 60 mm
Breite - 30 mm
Länge - 2000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196718689
Sonepar Artikelnummer
120660291
Hersteller Artikelnummer
6132498
Hersteller Typ
VDK 6030 SGR
Hersteller Artikel Nr.:
6132498
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Höhe:
60 mm
Breite:
30 mm
Länge:
2000 mm
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Befestigungsart:
Bodenlochung
Farbe:
grau
Durchmesser:
0 mm
Schlitzabstand:
5.5 mm
Schlitzbreite:
4.5 mm
Halogenfrei:
Nein
Selbstverlöschend:
Ja
Flexibel:
Nein
Nutzbarer Querschnitt:
1380 mm²
Mit Oberteil:
Ja
RAL-Nummer:
7030
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.390 kg


