OBO BETTERMANN - REHAU - Verdrahtungskanal VF flex 40 mm Klebeb 9010 Polypropylen reinweiß RAL 9010

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6132610
Werkstoff - Polypropylen (PP)
Höhe - 48 mm
Breite - 45 mm
Länge - 500 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196727766
Sonepar Artikelnummer
120660302
Hersteller Artikelnummer
6132610
Hersteller Typ
VF 40KB RWS
Hersteller Artikel Nr.:
6132610
Werkstoff:
Polypropylen (PP)
Höhe:
48 mm
Breite:
45 mm
Länge:
500 mm
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Befestigungsart:
selbstklebend und Bodenlochung
Farbe:
weiß
Durchmesser:
40 mm
Schlitzabstand:
13 mm
Schlitzbreite:
8 mm
Halogenfrei:
Ja
Selbstverlöschend:
Ja
Flexibel:
Ja
Nutzbarer Querschnitt:
1440 mm²
Mit Oberteil:
Nein
RAL-Nummer:
9010
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.080 kg


