OBO BETTERMANN - REHAU - Wandabschlussblende SIGNA BASE 70x110 9010 84x140x10 Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol reinweiß RAL 9010

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6133641
Breite - 140 mm
Ausführung - universal
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196736683
Sonepar Artikelnummer
120661037
Hersteller Artikelnummer
6133641
Hersteller Typ
BRK WA70110 RWS
Hersteller Artikel Nr.:
6133641
Breite:
140 mm
Ausführung:
universal
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Höhe:
84 mm
Montageart des Kanals:
Wand
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
RAL-Nummer:
9010
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.018 kg


