OBO BETTERMANN - REHAU - Wandabschlussblende SIGNA BASE 70x130 9010 84x160x10 Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol reinweiß RAL 9010

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6132801
Breite - 160 mm
Tiefe - 85 mm
Ausführung - universal
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196722747
Sonepar Artikelnummer
120661103
Hersteller Artikelnummer
6132801
Hersteller Typ
BRK WA70130 RWS
Hersteller Artikel Nr.:
6132801
Breite:
160 mm
Tiefe:
85 mm
Ausführung:
universal
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Höhe:
84 mm
Montageart des Kanals:
Wand
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
sonstige
RAL-Nummer:
9010
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.020 kg


