OBO BETTERMANN - Reibwertmessgerät für Flachdachsystem 350x290x130

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5901990
Länge - 350 mm
Breite - 290 mm
Höhe - 130 mm
Herkunftsland - HU
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012197437213
Sonepar Artikelnummer
121312751
Hersteller Artikelnummer
5901990
Hersteller Typ
MG RBKOEFF
Hersteller Artikel Nr.:
5901990
Länge:
350 mm
Breite:
290 mm
Höhe:
130 mm
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
84238180
Gewicht:
2.252 kg
Reibwertmessgerät zum Ermitteln des Reibungskoeffizienten µ auf Flachdächern mit Kunststoff- oder Bitumenabdichtung.


