OBO BETTERMANN - Reihen-Druck-Schelle 12-20mm Polyamid lichtgrau RAL 7035

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2250209
Durchmesser - 12 .. 20 mm
Anzahl der Kabel/Rohre - 1
Werkstoff - Polyamid (PA)
Anreihbar - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195221418
Sonepar Artikelnummer
120018543
Hersteller Artikelnummer
2250209
Hersteller Typ
2037 12-20 LGR
Hersteller Artikel Nr.:
2250209
Durchmesser:
12 .. 20 mm
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Anreihbar:
Ja
Befestigungsart:
Schraubloch
Farbe:
grau
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.006 kg


