OBO BETTERMANN - Reihen-Druck-Schelle 16-24mm Polyamid lichtgrau RAL 7035

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2250241
Durchmesser - 16 .. 24 mm
Anzahl der Kabel/Rohre - 1
Werkstoff - Polyamid (PA)
Anreihbar - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195221470
Sonepar Artikelnummer
120018542
Hersteller Artikelnummer
2250241
Hersteller Typ
2037 16-24 LGR
Hersteller Artikel Nr.:
2250241
Durchmesser:
16 .. 24 mm
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Anreihbar:
Ja
Befestigungsart:
Schraubloch
Farbe:
grau
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.008 kg


