OBO BETTERMANN - Reihen-Druck-Schelle 6-13mm Polyamid lichtgrau RAL 7035

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2250136
Durchmesser - 6 .. 13 mm
Anzahl der Kabel/Rohre - 1
Werkstoff - Polyamid (PA)
Anreihbar - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195221357
Sonepar Artikelnummer
120018541
Hersteller Artikelnummer
2250136
Hersteller Typ
2037 6-13 LGR
Hersteller Artikel Nr.:
2250136
Durchmesser:
6 .. 13 mm
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Anreihbar:
Ja
Befestigungsart:
Schraubloch
Farbe:
grau
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.004 kg


