OBO BETTERMANN - Reihenklemme für Potentialausgleichsschiene 25mm² Stahl galvanisch verzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5015758
Sammelschienendicke - 10 mm
Sammelschienenbreite - 10 mm
Geeignet für - sonstige
Max. Leiterquerschnitt - 25 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Standardartikel
EAN
4012195378853
Sonepar Artikelnummer
120019250
Hersteller Artikelnummer
5015758
Hersteller Typ
1801 RK25
Hersteller Artikel Nr.:
5015758
Sammelschienendicke:
10 mm
Sammelschienenbreite:
10 mm
Geeignet für:
sonstige
Max. Leiterquerschnitt:
25 mm²
Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie:
0 A
Breite der Klemme:
12 mm
Geeignet für Rundleiteranschluss:
Ja
Geeignet für Sektorleiteranschluss:
Nein
Geeignet für Bandleiteranschluss:
Nein
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
0.013 kg


