OBO BETTERMANN - Reihenklemme für Potentialausgleichsschiene 40mm Stahl galvanisch verzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5015774
Sammelschienendicke - 10 mm
Sammelschienenbreite - 10 mm
Geeignet für - sonstige
Max. Leiterquerschnitt - 200 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195455837
Sonepar Artikelnummer
120059546
Hersteller Artikelnummer
5015774
Hersteller Typ
1801 RK40
Hersteller Artikel Nr.:
5015774
Sammelschienendicke:
10 mm
Sammelschienenbreite:
10 mm
Geeignet für:
sonstige
Max. Leiterquerschnitt:
200 mm²
Breite der Klemme:
30 mm
Geeignet für Rundleiteranschluss:
Nein
Geeignet für Sektorleiteranschluss:
Nein
Geeignet für Bandleiteranschluss:
Ja
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
0.073 kg


