OBO BETTERMANN - Reihenlüsterklemme 10,0mm² Polypropylen schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2056380
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 2.5 .. 6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 2.5 .. 10 mm²
Bemessungsstrom In - 57 A
Bemessungsspannung - 450 V
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195879374
Sonepar Artikelnummer
120046409
Hersteller Artikelnummer
2056380
Hersteller Typ
EKL 2 S SCHWARZ
Hersteller Artikel Nr.:
2056380
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
2.5 .. 6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
2.5 .. 10 mm²
Bemessungsstrom In:
57 A
Bemessungsspannung:
450 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Polzahl:
12
Montageart:
Direktmontage
Bohrlochabstand mittig:
11.5 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
Nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
2.5 .. 6 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anzahl der Klemmstellen je Pol:
2
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Betriebstemperatur:
-5 .. 80 °C
Breite:
23 mm
Höhe:
17 mm
Tiefe:
134 mm
Abschlussplatte erforderlich:
Nein
Farbe:
schwarz
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.043 kg


