OBO BETTERMANN - Reihenlüsterklemme 16mm² Polypropylen weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2056724
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 4 .. 6 mm²
Bemessungsstrom In - 76 A
Bemessungsspannung - 450 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012197471354
Sonepar Artikelnummer
121388115
Hersteller Artikelnummer
2056724
Hersteller Typ
78 CE WS/ORLK 16
Hersteller Artikel Nr.:
2056724
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
4 .. 6 mm²
Bemessungsstrom In:
76 A
Bemessungsspannung:
450 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Polzahl:
12
Montageart:
Direktmontage
Bohrlochabstand mittig:
15 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
Nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
4 .. 16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
4 .. 10 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anzahl der Klemmstellen je Pol:
2
Betriebstemperatur:
-5 .. 80 °C
Breite:
25 mm
Höhe:
20.7 mm
Tiefe:
175 mm
Abschlussplatte erforderlich:
Nein
Farbe:
weiß
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.066 kg


