OBO BETTERMANN - Reihenlüsterklemme 25mm² Polypropylen schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2056730
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 16 mm²
Bemessungsstrom In - 101 A
Bemessungsspannung - 750 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Standardartikel
EAN
4012197471446
Sonepar Artikelnummer
121388118
Hersteller Artikelnummer
2056730
Hersteller Typ
79 CE SW/ORLK 25
Hersteller Artikel Nr.:
2056730
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
16 mm²
Bemessungsstrom In:
101 A
Bemessungsspannung:
750 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Polzahl:
12
Montageart:
Direktmontage
Bohrlochabstand mittig:
16 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
Nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
25 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anzahl der Klemmstellen je Pol:
2
Betriebstemperatur:
-5 .. 80 °C
Breite:
30 mm
Höhe:
28 mm
Tiefe:
187 mm
Abschlussplatte erforderlich:
Nein
Farbe:
schwarz
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.132 kg


