OBO BETTERMANN - Reihenlüsterklemme 35mm² Polypropylen schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2056736
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 25 mm²
Bemessungsstrom In - 125 A
Bemessungsspannung - 750 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012197471507
Sonepar Artikelnummer
121388120
Hersteller Artikelnummer
2056736
Hersteller Typ
80 CE SW/ORLK 35
Hersteller Artikel Nr.:
2056736
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
25 mm²
Bemessungsstrom In:
125 A
Bemessungsspannung:
750 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Polzahl:
12
Montageart:
Direktmontage
Bohrlochabstand mittig:
18 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
Nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
35 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anzahl der Klemmstellen je Pol:
2
Betriebstemperatur:
-5 .. 80 °C
Breite:
36.4 mm
Höhe:
29.2 mm
Tiefe:
212.6 mm
Abschlussplatte erforderlich:
Nein
Farbe:
schwarz
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.175 kg


