Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OBO BETTERMANN - Reihenlüsterklemme 35mm² Polypropylen weiß

OBO BETTERMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2056734

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 25 mm²

  • Bemessungsstrom In - 125 A

  • Bemessungsspannung - 750 V

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012197471477

Sonepar Artikelnummer

121388119

Hersteller Artikelnummer

2056734

Hersteller Typ

80 CE WS/ORLK 35

Hersteller Artikel Nr.:

2056734

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

25 mm²

Bemessungsstrom In:

125 A

Bemessungsspannung:

750 V

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Polzahl:

12

Montageart:

Direktmontage

Bohrlochabstand mittig:

18 mm

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

Nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

35 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Schraubanschluss

Anzahl der Klemmstellen je Pol:

2

Betriebstemperatur:

-5 .. 80 °C

Breite:

36.4 mm

Höhe:

29.2 mm

Tiefe:

212.6 mm

Abschlussplatte erforderlich:

Nein

Farbe:

weiß

Transparent:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.175 kg

Geprüft nach EN 60998. Klemmen Messing, Schrauben Stahl, galvanisch verzinkt, 12-polige, in Einzelklemmen abtrennbare Leisten. Schrauben hochgedreht, unverlierbar. Max. zulässige Umgebungstemperatur gemäß EN 60998: -5 bis +80 °C. Nennquerschnitt 35 ÷ mm² Nennspannung 750 V Nennstrom 125 A Max. klemmbar je Seite: 35 mm² flexibel oder 25 mm² starr.