OBO BETTERMANN - Reihenlüsterklemme 4,0mm² Polypropylen schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2056089
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 1 .. 4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 1 .. 4 mm²
Bemessungsstrom In - 32 A
Bemessungsspannung - 450 V
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195879251
Sonepar Artikelnummer
120046403
Hersteller Artikelnummer
2056089
Hersteller Typ
EKL 0 S SCHWARZ
Hersteller Artikel Nr.:
2056089
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
1 .. 4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1 .. 4 mm²
Bemessungsstrom In:
32 A
Bemessungsspannung:
450 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Polzahl:
12
Montageart:
Direktmontage
Bohrlochabstand mittig:
8.1 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
Nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1 .. 4 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anzahl der Klemmstellen je Pol:
2
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Betriebstemperatur:
-5 .. 80 °C
Breite:
16.6 mm
Höhe:
13 mm
Tiefe:
95 mm
Abschlussplatte erforderlich:
Nein
Farbe:
schwarz
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.018 kg


