OBO BETTERMANN - Reihenlüsterklemme 6,0mm² Polypropylen schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2056232
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 1.5 .. 4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 1.5 .. 6 mm²
Bemessungsstrom In - 41 A
Bemessungsspannung - 450 V
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195879312
Sonepar Artikelnummer
120046407
Hersteller Artikelnummer
2056232
Hersteller Typ
EKL 1 S SCHWARZ
Hersteller Artikel Nr.:
2056232
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
1.5 .. 4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1.5 .. 6 mm²
Bemessungsstrom In:
41 A
Bemessungsspannung:
450 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Polzahl:
12
Montageart:
Direktmontage
Bohrlochabstand mittig:
10 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
Nein
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anzahl der Klemmstellen je Pol:
2
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Betriebstemperatur:
-5 .. 80 °C
Breite:
18.9 mm
Höhe:
14.9 mm
Tiefe:
116.5 mm
Abschlussplatte erforderlich:
Nein
Farbe:
schwarz
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.026 kg


